Trennscheibe f.VA D.125x2,4mm Bohrung 22,23mm PFERD gerade

Artikelnummer: Z00056604
EAN: 1234
Herstellernummer: 61331432
Trennscheibe f.VA D.125x2,4mm Bohrung 22,23mm PFERD gerade
Inkl. Steuern: 53,61 € VE 25 Stück Netto 45,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

sehr gute Standzeit · mit hoher Trennleistung pro Zeiteinheit · geringer Materialverbrauch durch extrem dünne Schnittbreite · vibrationsarm · geringste Staubentwicklung · keine Materialerwärmung · gratfreier Schnitt · zur Bearbeitung von rostfreien Stählen, Blechen und dünnwandigen Profilen · eisen-, chlor und schwefelfrei · Scheiben-Ø 125 mm für Vollmaterial · Bohrung 22,23 mm Ø

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerade
Bohrung (mm) 22,23
Scheibenstärke (mm) 2,4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen