Trennscheibe f.VA/Stahl D.125x0,8mm Bohrung 22,23mm PFERD gekröpft

Artikelnummer: Z00056559
EAN: 1234
Herstellernummer: 61341094
Trennscheibe f.VA/Stahl D.125x0,8mm Bohrung 22,23mm PFERD gekröpft
Inkl. Steuern: 76,52 € VE 25 Stück Netto 64,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

extrem belastbares Hochleistungswerkzeug für kühle Trennschnitte · mit höchster Trennleistung und herausragender Standzeit · zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial · für kühles, schnelles, komfortables und gratarmes Trennen · eisen-, chlor und schwefelfrei · Bohrung 22,23 mm Ø

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerade
Bohrung (mm) 22,23
Scheibenstärke (mm) 0,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen