Univ.-Winkelmesser 500mm m. Lupe HP

Artikelnummer: Z00299031
EAN: 4029713209919
Herstellernummer: 0422504
hp
Univ.-Winkelmesser 500mm m. Lupe HP
Inkl. Steuern: 211,50 € VE 1 Stück Netto 177,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Universal Winkelmesser mit Lupe, Helios Preisser Ausführung: Genauigkeit nach Werksnorm, aus rostfreiem Stahl, Schiene gehärtet, Ableseteile matt verchromt. Parallaxfreie Ablesung, mit Feineinstellung und Feststellschraube, Nonius 5. Lieferung im Holzetui. Attribute: Einteilung: 4 x 90° , Schiene: 500 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einteilung 4 x 90 Grad
Schiene mm 500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen