- 50%

Bosch Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, 10 x 90 x 150 mm, d 9 mm

Artikelnummer:  
Z00186194
EAN:  
3165140462259
Herstellernummer:  
2 608 585 224
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 10,82 €
5,40 €

Netto 4,54 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Lieferbar in je 5 Einheiten und einem Vielfachen davon
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Arbeitslänge 90
Zylinderschaftdurchmesser 9
Arbeitslänge (L1) mm 90 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Produkttext, ZB grau 1er-Pack
Schneidkante geschliffen true
SOL Date 01.09.2012
Durchmesser 10.00
Gesamtlänge 150
Spezifikation 10 x 90 x 150 mm, d 9 mm
Sechskantschaft SW -
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Gesamtlänge (L2) 150 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Einsteckende Zylinderschaft
Abmessung Länge 227 Millimeter
Volumen 0.098 Kubikdezimeter
Anwendung universal
Nettogewicht 0.065 Kilogramm
Bruttogewicht 0.065 Kilogramm
Abmessung Breite 43 Millimeter
Schneidwerkstoff HM
Durchmesser (D) 10.0 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, Bohrerspitze Spiralnut gefräst, Durchmesser: 10 mm, Arbeitslänge: 90 mm, Gesamtlänge: 150 mm, Schaftdurchmesser: 9 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, der leistungsfähige Mehrzweckbohrer für nahezu alle Materialien, ständiger Bohrerwechsel entfällt, innovative Steilspirale für schnellen Bohrmehl- und Späneabtransport, Mehrzwecksonderanschliff: Garant für schnellen Arbeitsfortschritt, Ausspitzung der Hauptschneide für genaue Mittenzentrierung, Bohrkörper aus legiertem Werkzeugstahl für hohe Lebensdauer, geeignet für praktisch alle Materialien im Innenausbau wie z. B. Beton, Mauerwerk, Ziegelstein, Eternit, Leichtbaustoffe, mehrschichtige Materialien, Keramik und Fliesen, Holz, Kunststoff, Metallbleche, Aluminium, optimale Ergebnisse beim drehenden und schlagenden Bohren, Bohrerfarbe: blau, geschliffen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben