Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, 12 x 90 x 150 mm, d 10 mm 3165140044882

Artikelnummer: Z00124391
EAN: 1234
Herstellernummer: 2608596058
Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, 12 x 90 x 150 mm, d 10 mm 3165140044882
Inkl. Steuern: 11,63 € VE 1 Stück Netto 9,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, Bohrerspitze Spiralnut gefräst, Durchmesser: 12 mm, Arbeitslänge: 90 mm, Gesamtlänge: 150 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, der leistungsfähige Mehrzweckbohrer für nahezu alle Materialien, ständiger Bohrerwechsel entfällt, innovative Steilspirale für schnellen Bohrmehl- und Späneabtransport, Mehrzwecksonderanschliff: Garant für schnellen Arbeitsfortschritt, Ausspitzung der Hauptschneide für genaue Mittenzentrierung, Bohrkörper aus legiertem Werkzeugstahl für hohe Lebensdauer, geeignet für praktisch alle Materialien im Innenausbau wie z. B. Beton, Mauerwerk, Ziegelstein, Eternit, Leichtbaustoffe, mehrschichtige Materialien, Keramik und Fliesen, Holz, Kunststoff, Metallbleche, Aluminium, optimale Ergebnisse beim drehenden und schlagenden Bohren, Bohrerfarbe: blau, blank geschliffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spezifikation 12 x 90 x 150 mm, d 10 mm
Durchmesser (d) (mm) 12
Arbeitslänge (L1) mm 90
Gesamtlänge (L2) mm 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen