Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, 14 x 200 x 250 mm, d 10 mm

Artikelnummer: Z00191405
EAN: 3165140044943
Herstellernummer: 2608596065
Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, 14 x 200 x 250 mm, d 10 mm
UVP: 22,62 €   - Sie sparen 57%
Inkl. Steuern: 9,63 € VE 1 Stück Netto 8,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, Bohrerspitze Spiralnut gefräst, Durchmesser: 14 mm, Arbeitslänge: 200 mm, Gesamtlänge: 250 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, der leistungsfähige Mehrzweckbohrer für nahezu alle Materialien, ständiger Bohrerwechsel entfällt, innovative Steilspirale für schnellen Bohrmehl- und Späneabtransport, Mehrzwecksonderanschliff: Garant für schnellen Arbeitsfortschritt, Ausspitzung der Hauptschneide für genaue Mittenzentrierung, Bohrkörper aus legiertem Werkzeugstahl für hohe Lebensdauer, geeignet für praktisch alle Materialien im Innenausbau wie z. B. Beton, Mauerwerk, Ziegelstein, Eternit, Leichtbaustoffe, mehrschichtige Materialien, Keramik und Fliesen, Holz, Kunststoff, Metallbleche, Aluminium, optimale Ergebnisse beim drehenden und schlagenden Bohren, Bohrerfarbe: blau, geschliffen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.187
Schneidkante geschliffen true
Schaftdurchmesser (d) mm 10
Schneidwerkstoff HM
Zylinderschaftdurchmesser (mm) 10.0
Durchmesser (d) (mm) 14,00
Abmessung Länge (mm) 320
Abmessung Höhe (mm) 13
Abmessung Breite (mm) 45
Anwendung universal
Arbeitslänge (L1) mm 200
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Einsteckende Zylinderschaft
Gesamtlänge (L2) mm 250

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen