Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, 14 x 350 x 400 mm, d 12,3 mm

Artikelnummer: Z00191710
EAN: 3165140693257
Herstellernummer: 2608588206
Bosch
Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, 14 x 350 x 400 mm, d 12,3 mm
Inkl. Steuern: 24,40 € VE 1 Stück Netto 20,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, Durchmesser: 14 mm, Arbeitslänge: 350 mm, Gesamtlänge: 400 mm, Schaftdurchmesser: 12,3 mm , 1er-Pack, geeignet für praktisch alle Materialien im Innenausbau wie z. B. Beton, Mauerwerk, Ziegelstein, Eternit, Leichtbaustoffe, mehrschichtige Materialien, Keramik und Fliesen, Holz, Kunststoff, Metallbleche, Aluminium, optimale Ergebnisse beim drehenden und schlagenden Bohren, Bohrerfarbe: blau, geschliffen, Zentrierspitze: aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit, 2-Schneider, AWB Löten und Härten: Durchmesser optimierte Löt- und Härtungstechnologie, um die Robustheit des Bohrers zu steigern und die Vibration während des Bohrens zu senken, Diamant-geschliffene Schneidkanten: ein spezieller Anschliff ermöglicht Mehrzweckbohren, 4-spiraliges Dura Design: verstärkter Kerndurchmesser für größere Widerstandsfähigkeit und Stabilität beim Bohren in Beton

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.207
Schaftdurchmesser (d) mm 10
Schneidwerkstoff HM
Durchmesser (d) (mm) 14,00
Abmessung Länge (mm) 460
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 45
Arbeitslänge (L1) mm 350
Einsteckende Zylinderschaft
Gesamtlänge (mm) 400
Gesamtlänge (L2) mm 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen