Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, 16 x 150 x 200 mm, d 14 mm

Artikelnummer: Z00191711
EAN: 3165140693264
Herstellernummer: 2608588207
Bosch
Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, 16 x 150 x 200 mm, d 14 mm
UVP: 38,53 €   - Sie sparen 63%
Inkl. Steuern: 14,26 € VE 1 Stück Netto 11,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, Durchmesser: 16 mm, Arbeitslänge: 150 mm, Gesamtlänge: 200 mm, Schaftdurchmesser: 14 mm , 1er-Pack, geeignet für praktisch alle Materialien im Innenausbau wie z. B. Beton, Mauerwerk, Ziegelstein, Eternit, Leichtbaustoffe, mehrschichtige Materialien, Keramik und Fliesen, Holz, Kunststoff, Metallbleche, Aluminium, optimale Ergebnisse beim drehenden und schlagenden Bohren, Bohrerfarbe: blau, geschliffen, Zentrierspitze: aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit, 2-Schneider, AWB Löten und Härten: Durchmesser optimierte Löt- und Härtungstechnologie, um die Robustheit des Bohrers zu steigern und die Vibration während des Bohrens zu senken, Diamant-geschliffene Schneidkanten: ein spezieller Anschliff ermöglicht Mehrzweckbohren, 4-spiraliges Dura Design: verstärkter Kerndurchmesser für größere Widerstandsfähigkeit und Stabilität beim Bohren in Beton

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.119
Schneidkante geschliffen true
Schaftdurchmesser (d) mm 10
Schneidwerkstoff HM
Zylinderschaftdurchmesser (mm) 14.0
Durchmesser (d) (mm) 16,00
Abmessung Länge (mm) 258
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 46
Anwendung universal
Arbeitslänge (L1) mm 150
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Einsteckende Zylinderschaft
Gesamtlänge (L2) mm 200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen