Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, 20 x 150 x 200 mm, d 18 mm

Artikelnummer: Z00191715
EAN: 3165140693301
Herstellernummer: 2608588211
Bosch
Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, 20 x 150 x 200 mm, d 18 mm
Inkl. Steuern: 29,43 € VE 1 Stück Netto 24,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, Durchmesser: 20 mm, Arbeitslänge: 150 mm, Gesamtlänge: 200 mm, Schaftdurchmesser: 18 mm, 1er-Pack, geeignet für praktisch alle Materialien im Innenausbau wie z. B. Beton, Mauerwerk, Ziegelstein, Eternit, Leichtbaustoffe, mehrschichtige Materialien, Keramik und Fliesen, Holz, Kunststoff, Metallbleche, Aluminium, optimale Ergebnisse beim drehenden und schlagenden Bohren, Bohrerfarbe: blau, geschliffen, Zentrierspitze: aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit, 2-Schneider, AWB Löten und Härten: Durchmesser optimierte Löt- und Härtungstechnologie, um die Robustheit des Bohrers zu steigern und die Vibration während des Bohrens zu senken, Diamant-geschliffene Schneidkanten: ein spezieller Anschliff ermöglicht Mehrzweckbohren, 4-spiraliges Dura Design: verstärkter Kerndurchmesser für größere Widerstandsfähigkeit und Stabilität beim Bohren in Beton

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.119
Schaftdurchmesser (d) mm 10
Schneidwerkstoff HM
Durchmesser (d) (mm) 20,00
Abmessung Länge (mm) 258
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 46
Arbeitslänge (L1) mm 150
Einsteckende Zylinderschaft
Gesamtlänge (mm) 200
Gesamtlänge (L2) mm 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen