Bosch Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, 20 x 350 x 400 mm, d 18 mm

Artikelnummer:  
Z00191716
EAN:  
3165140693318
Herstellernummer:  
2608588212
Marke: 
Bosch
Bosch

Artikel aktuell nicht lieferbar

40,54 €

Netto 34,07 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Länge 462 Millimeter
Schaftdurchmesser (d) mm 10
Volumen 0.208 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Gesamtlänge 400 Millimeter
Einsteckende Zylinderschaft
Arbeitslänge (L1) mm 350
Schneidwerkstoff HM
Abmessung Breite 45 Millimeter
Gesamtlänge L2 400 Millimeter
Durchmesser (D) mm 20,00
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, Durchmesser: 20 mm, Arbeitslänge: 350 mm, Gesamtlänge: 400 mm, Schaftdurchmesser: 18 mm, 1er-Pack, geeignet für praktisch alle Materialien im Innenausbau wie z. B. Beton, Mauerwerk, Ziegelstein, Eternit, Leichtbaustoffe, mehrschichtige Materialien, Keramik und Fliesen, Holz, Kunststoff, Metallbleche, Aluminium, optimale Ergebnisse beim drehenden und schlagenden Bohren, Bohrerfarbe: blau, geschliffen, Zentrierspitze: aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit, 2-Schneider, AWB Löten und Härten: Durchmesser optimierte Löt- und Härtungstechnologie, um die Robustheit des Bohrers zu steigern und die Vibration während des Bohrens zu senken, Diamant-geschliffene Schneidkanten: ein spezieller Anschliff ermöglicht Mehrzweckbohren, 4-spiraliges Dura Design: verstärkter Kerndurchmesser für größere Widerstandsfähigkeit und Stabilität beim Bohren in Beton
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben