Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, 4 x 40 x 75 mm, d 3,8 mm

Artikelnummer: Z00191569
EAN: 3165140044790
Herstellernummer: 2608596050
Bosch
Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, 4 x 40 x 75 mm, d 3,8 mm
UVP: 6,09 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 2,57 € VE 1 Stück Netto 2,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, Bohrerspitze Spiralnut gefräst, Durchmesser: 4 mm, Arbeitslänge: 40 mm, Gesamtlänge: 75 mm, Schaftdurchmesser: 3,8 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, der leistungsfähige Mehrzweckbohrer für nahezu alle Materialien, ständiger Bohrerwechsel entfällt, innovative Steilspirale für schnellen Bohrmehl- und Späneabtransport, Mehrzwecksonderanschliff: Garant für schnellen Arbeitsfortschritt, Ausspitzung der Hauptschneide für genaue Mittenzentrierung, Bohrkörper aus legiertem Werkzeugstahl für hohe Lebensdauer, geeignet für praktisch alle Materialien im Innenausbau wie z. B. Beton, Mauerwerk, Ziegelstein, Eternit, Leichtbaustoffe, mehrschichtige Materialien, Keramik und Fliesen, Holz, Kunststoff, Metallbleche, Aluminium, optimale Ergebnisse beim drehenden und schlagenden Bohren, Bohrerfarbe: blau, geschliffen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.029
Schneidkante geschliffen true
Schneidwerkstoff HM
Zylinderschaftdurchmesser (mm) 3.8
Durchmesser (d) (mm) 4,00
Abmessung Länge (mm) 145
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 40
Anwendung universal
Arbeitslänge (L1) mm 40
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Einsteckende Zylinderschaft
Gesamtlänge (L2) mm 75
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen