Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, 5,5 x 50 x 85 mm, 10er-Pack

Artikelnummer: Z00190581
EAN: 3165140587617
Herstellernummer: 2608587148
Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, 5,5 x 50 x 85 mm, 10er-Pack
UVP: 57,87 €   - Sie sparen 65%
Inkl. Steuern: 20,44 € VE 10 Stück Netto 17,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, Bohrerspitze Spiralnut gefräst, Durchmesser: 5,5 mm, Arbeitslänge: 50 mm, Gesamtlänge: 85 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, der leistungsfähige Mehrzweckbohrer für nahezu alle Materialien, ständiger Bohrerwechsel entfällt, innovative Steilspirale für schnellen Bohrmehl- und Späneabtransport, Mehrzwecksonderanschliff: Garant für schnellen Arbeitsfortschritt, Ausspitzung der Hauptschneide für genaue Mittenzentrierung, Bohrkörper aus legiertem Werkzeugstahl für hohe Lebensdauer, geeignet für praktisch alle Materialien im Innenausbau wie z. B. Beton, Mauerwerk, Ziegelstein, Eternit, Leichtbaustoffe, mehrschichtige Materialien, Keramik und Fliesen, Holz, Kunststoff, Metallbleche, Aluminium, optimale Ergebnisse beim drehenden und schlagenden Bohren, Bohrerfarbe: blau, geschliffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerkstoff HM
Volumen 0.088 Kubikdezimeter
Schneidkante geschliffen true
Zylinderschaftdurchmesser 4.5 Millimeter
Product Type Zubehör
Einsteckende Zylinderschaft
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Arbeitslänge (L1) mm 50
Durchmesser (D) mm 5,50
Abmessung Breite 40 Millimeter
Anwendung universal
Gesamtlänge L2 85 Millimeter
Abmessung Länge 110 Millimeter
Abmessung Höhe 20 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen