Bosch Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, 6 x 200 x 250 mm, d 5,5 mm

Artikelnummer: Z00191336
EAN: 3165140366465
Herstellernummer: 2 608 595 506
Bosch Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, 6 x 200 x 250 mm, d 5,5 mm
UVP: 11,53 €   - Sie sparen 62%
Brutto Set-Preis 4,43 € Netto 3,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, Bohrerspitze Spiralnut gefräst, Durchmesser: 6 mm, Arbeitslänge: 200 mm, Gesamtlänge: 250 mm, Schaftdurchmesser: 5,5 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, der leistungsfähige Mehrzweckbohrer für nahezu alle Materialien, ständiger Bohrerwechsel entfällt, innovative Steilspirale für schnellen Bohrmehl- und Späneabtransport, Mehrzwecksonderanschliff: Garant für schnellen Arbeitsfortschritt, Ausspitzung der Hauptschneide für genaue Mittenzentrierung, Bohrkörper aus legiertem Werkzeugstahl für hohe Lebensdauer, geeignet für praktisch alle Materialien im Innenausbau wie z. B. Beton, Mauerwerk, Ziegelstein, Eternit, Leichtbaustoffe, mehrschichtige Materialien, Keramik und Fliesen, Holz, Kunststoff, Metallbleche, Aluminium, optimale Ergebnisse beim drehenden und schlagenden Bohren, Bohrerfarbe: blau, geschliffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Höhe 7 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Volumen 0.094 Kubikdezimeter
Schneidkante geschliffen true
Bruttogewicht 0.046 Kilogramm
Arbeitslänge (L1) mm 200 Millimeter
Schneidwerkstoff HM
Abmessung Breite 41 Millimeter
Sechskantschaft SW -
Durchmesser 6.00
Durchmesser (D) 6.0 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Gesamtlänge (L2) 250 Millimeter
Spezifikation 6 x 200 x 250 mm, d 5.5 mm
Arbeitslänge 200
Einsteckende Zylinderschaft
Nettogewicht 0.046 Kilogramm
Produkttext, ZB grau 1er-Pack
Abmessung Länge 326 Millimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Zylinderschaftdurchmesser 5.5
SOL Date 01.09.2012
Anwendung universal
Gesamtlänge 250

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]