• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 22%

Bosch Betonbohrer-Robust-Line-Set CYL-5, 7-teilig, 4 - 10 mm

7 Stück pro Box

UVP: 19,02 € 14,86 € Netto 12,49 €
- 21%

Bosch Holzbohrer-Set, 7-teilig, 3 - 10 mm

7 Stück pro Box

UVP: 7,96 € 6,26 € Netto 5,26 €
- 22%

Bosch Hammerbohrer-Robust Line-Set, SDS-plus-5, 5-teilig, 6 - 10 mm

5 Stück pro Box

UVP: 16,15 € 12,55 € Netto 10,55 €
- 23%

Bosch Hammerbohrer-Robust Line-Set, SDS-plus-7, 5-teilig, 5 - 10 mm

5 Stück pro Box

UVP: 38,76 € 29,75 € Netto 25,00 €
- 29%

Bosch Betonbohrer-Robust Line-Set CYL-3, Silver Percussion, 7-teilig, 4 - 12 mm

7 Stück pro Box

UVP: 20,54 € 14,59 € Netto 12,26 €
- 29%

Bosch Tiefenstopp-Set, 3-teilig, 6, 8, 10 mm

UVP: 6,52 € 4,63 € Netto 3,89 €
- 52%
- 46%

Bosch Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, 6 x 60 x 100 mm, d 5,5 mm

Artikelnummer:  
Z00191572
EAN:  
3165140044820
Herstellernummer:  
2 608 596 053
Marke: 
Bosch
Bosch

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 5,87 €
3,17 €

Netto 2,66 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 42 Millimeter
Abmessung Höhe 6 Millimeter
Abmessung Länge 176 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Anwendung universal
Arbeitslänge 60
Arbeitslänge (L1) mm 60 Millimeter
Bruttogewicht 0.020 Kilogramm
Durchmesser 6.00
Durchmesser (D) 6.0 Millimeter
Einsteckende Zylinderschaft
Gesamtlänge 100
Gesamtlänge (L2) 100 Millimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Nettogewicht 0.020 Kilogramm
Produkttext, ZB grau 1er-Pack
Schneidkante geschliffen true
Schneidwerkstoff HM
Sechskantschaft SW -
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 6 x 60 x 100 mm, d 5.5 mm
Volumen 0.044 Kubikdezimeter
Zylinderschaftdurchmesser 5.5
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, Bohrerspitze Spiralnut gefräst, Durchmesser: 6 mm, Arbeitslänge: 60 mm, Gesamtlänge: 100 mm, Schaftdurchmesser: 5,5 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, der leistungsfähige Mehrzweckbohrer für nahezu alle Materialien, ständiger Bohrerwechsel entfällt, innovative Steilspirale für schnellen Bohrmehl- und Späneabtransport, Mehrzwecksonderanschliff: Garant für schnellen Arbeitsfortschritt, Ausspitzung der Hauptschneide für genaue Mittenzentrierung, Bohrkörper aus legiertem Werkzeugstahl für hohe Lebensdauer, geeignet für praktisch alle Materialien im Innenausbau wie z. B. Beton, Mauerwerk, Ziegelstein, Eternit, Leichtbaustoffe, mehrschichtige Materialien, Keramik und Fliesen, Holz, Kunststoff, Metallbleche, Aluminium, optimale Ergebnisse beim drehenden und schlagenden Bohren, Bohrerfarbe: blau, geschliffen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben