Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, 8 x 80 x 120 mm, d 9mm, 10er-Pack

Artikelnummer: Z00190585
EAN: 3165140587655
Herstellernummer: 2608587152
Bosch
Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, 8 x 80 x 120 mm, d 9mm, 10er-Pack
UVP: 80,03 €   - Sie sparen 57%
Inkl. Steuern: 34,68 € VE 10 Stück Netto 29,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, Bohrerspitze Spiralnut gefräst, Durchmesser: 8 mm, Arbeitslänge: 80 mm, Gesamtlänge: 120 mm, Schaftdurchmesser: 9 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, der leistungsfähige Mehrzweckbohrer für nahezu alle Materialien, ständiger Bohrerwechsel entfällt, innovative Steilspirale für schnellen Bohrmehl- und Späneabtransport, Mehrzwecksonderanschliff: Garant für schnellen Arbeitsfortschritt, Ausspitzung der Hauptschneide für genaue Mittenzentrierung, Bohrkörper aus legiertem Werkzeugstahl für hohe Lebensdauer, geeignet für praktisch alle Materialien im Innenausbau wie z. B. Beton, Mauerwerk, Ziegelstein, Eternit, Leichtbaustoffe, mehrschichtige Materialien, Keramik und Fliesen, Holz, Kunststoff, Metallbleche, Aluminium, optimale Ergebnisse beim drehenden und schlagenden Bohren, Bohrerfarbe: blau, geschliffen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.188
Schneidkante geschliffen true
Schneidwerkstoff HM
Zylinderschaftdurchmesser (mm) 7.2
Durchmesser (d) (mm) 8,00
Abmessung Länge (mm) 150
Abmessung Höhe (mm) 25
Abmessung Breite (mm) 50
Anwendung universal
Arbeitslänge (L1) mm 80
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Einsteckende Zylinderschaft
Gesamtlänge (L2) mm 120
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen