• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 37%

Bosch Holzspiralbohrer Standard, 3 x 33 x 61 mm, d 3 mm

UVP: 1,83 € 1,15 € Netto 0,97 €
- 22%

Bosch Betonbohrer-Robust-Line-Set CYL-5, 7-teilig, 4 - 10 mm

7 Stück pro Box

UVP: 19,02 € 14,86 € Netto 12,49 €
- 24%

Bosch Holzspiralbohrer-Set Robust Line, 8-teilig, 3 - 10 mm

UVP: 17,05 € 13,03 € Netto 10,95 €
- 29%

Bosch Betonbohrer-Robust Line-Set CYL-3, Silver Percussion, 7-teilig, 4 - 12 mm

7 Stück pro Box

UVP: 20,54 € 14,59 € Netto 12,26 €
- 23%

Bosch Hammerbohrer-Robust Line-Set, SDS-plus-7, 5-teilig, 5 - 10 mm

5 Stück pro Box

UVP: 38,76 € 29,75 € Netto 25,00 €
- 22%

Bosch Hammerbohrer-Robust Line-Set, SDS-plus-5, 5-teilig, 6 - 10 mm

5 Stück pro Box

UVP: 16,15 € 12,55 € Netto 10,55 €
- 29%

Bosch Tiefenstopp-Set, 3-teilig, 6, 8, 10 mm

UVP: 6,52 € 4,63 € Netto 3,89 €
- 52%
- 52%

Bosch Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, 8 x 90 x 150 mm, d 7,2 mm

Artikelnummer:  
Z00186193
EAN:  
3165140462242
Herstellernummer:  
2 608 585 223
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 8,83 €
4,28 €

Netto 3,60 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Lieferbar in je 5 Einheiten und einem Vielfachen davon
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 40 Millimeter
Abmessung Höhe 8 Millimeter
Abmessung Länge 205 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Anwendung universal
Arbeitslänge 90
Arbeitslänge (L1) mm 90 Millimeter
Bruttogewicht 0.046 Kilogramm
Durchmesser 8.00
Durchmesser (D) 8.0 Millimeter
Einsteckende Zylinderschaft
Gesamtlänge 150
Gesamtlänge (L2) 150 Millimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Nettogewicht 0.046 Kilogramm
Produkttext, ZB grau 1er-Pack
Schneidkante geschliffen true
Schneidwerkstoff HM
Sechskantschaft SW -
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 8 x 90 x 150 mm, d 7.2 mm
Volumen 0.066 Kubikdezimeter
Zylinderschaftdurchmesser 7.2
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Mehrzweckbohrer CYL-9 Multi Construction, Bohrerspitze Spiralnut gefräst, Durchmesser: 8 mm, Arbeitslänge: 90 mm, Gesamtlänge: 150 mm, Schaftdurchmesser: 7,2 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, der leistungsfähige Mehrzweckbohrer für nahezu alle Materialien, ständiger Bohrerwechsel entfällt, innovative Steilspirale für schnellen Bohrmehl- und Späneabtransport, Mehrzwecksonderanschliff: Garant für schnellen Arbeitsfortschritt, Ausspitzung der Hauptschneide für genaue Mittenzentrierung, Bohrkörper aus legiertem Werkzeugstahl für hohe Lebensdauer, geeignet für praktisch alle Materialien im Innenausbau wie z. B. Beton, Mauerwerk, Ziegelstein, Eternit, Leichtbaustoffe, mehrschichtige Materialien, Keramik und Fliesen, Holz, Kunststoff, Metallbleche, Aluminium, optimale Ergebnisse beim drehenden und schlagenden Bohren, Bohrerfarbe: blau, geschliffen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben