Mehrzweckbohrer HEX-9 Multi Construction, 10 x 90 x 150 mm

Artikelnummer: Z00477136
EAN: 3165140790635
Herstellernummer: 2607002780
Bosch
Mehrzweckbohrer HEX-9 Multi Construction, 10 x 90 x 150 mm
UVP: 15,97 €   - Sie sparen 63%
Inkl. Steuern: 5,91 € VE 1 Stück Netto 4,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mehrzweckbohrer HEX-9 Multi Construction, Durchmesser: 10 mm, Arbeitslänge: 90 mm, Gesamtlänge: 150 mm, 1er-Pack

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.090
Schneidkante geschliffen true
Schneidwerkstoff HM
Durchmesser (d) (mm) 10,00
Abmessung Länge (mm) 225
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 40
Anwendung universal
Arbeitslänge (L1) mm 60
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Einsteckende Zylinderschaft
Gesamtlänge (L2) mm 150

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen