Mehrzweckbohrer HEX-9 Multi Construction, 4 x 45 x 90 mm

Artikelnummer: Z00477130
EAN: 3165140790574
Herstellernummer: 2607002774
Bosch
Mehrzweckbohrer HEX-9 Multi Construction, 4 x 45 x 90 mm
UVP: 7,18 €   - Sie sparen 64%
Inkl. Steuern: 2,58 € VE 1 Stück Netto 2,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mehrzweckbohrer HEX-9 Multi Construction, Durchmesser: 4 mm, Arbeitslänge: 45 mm, Gesamtlänge: 90 mm, 1er-Pack

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.070
Schneidkante geschliffen true
Schneidwerkstoff HM
Durchmesser (d) (mm) 4,00
Abmessung Länge (mm) 174
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 40
Anwendung universal
Arbeitslänge (L1) mm 45
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Einsteckende Zylinderschaft
Gesamtlänge (L2) mm 90

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen