- 51%

Bosch Mehrzweckbohrer HEX-9 Multi Construction, 5 x 50 x 100 mm

Artikelnummer:  
Z00477131
EAN:  
3165140790581
Herstellernummer:  
2 607 002 775
Marke: 
Bosch
Bosch
UVP 6,12 €
2,97 €

Netto 2,50 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Lieferbar in je 5 Einheiten und einem Vielfachen davon
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Schneidkante geschliffen true
Nettogewicht 0.018 Kilogramm
Anwendung universal
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Schneidwerkstoff HM
Einsteckende Zylinderschaft
Volumen 0.072 Kubikdezimeter
SOL Date 25.05.2014
Gesamtlänge (L2) 100 Millimeter
Bruttogewicht 0.018 Kilogramm
Durchmesser (D) 5.0 Millimeter
Sechskantschaft SW -
Abmessung Breite 41 Millimeter
Arbeitslänge 50
Gesamtlänge 100
Abmessung Länge 176 Millimeter
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Produkttext, ZB grau 1er-Pack
Durchmesser 5.00
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Spezifikation 5 x 50 x 100 mm
Arbeitslänge (L1) mm 50 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Zylinderschaftdurchmesser -
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Mehrzweckbohrer HEX-9 Multi Construction, Durchmesser: 5 mm, Arbeitslänge: 50 mm, Gesamtlänge: 100 mm, 1er-Pack
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben