Mehrzweckbohrer HEX-9 Multi Construction, 6 x 60 x 100 mm

Artikelnummer: Z00477133
EAN: 3165140790604
Herstellernummer: 2607002777
Bosch
Mehrzweckbohrer HEX-9 Multi Construction, 6 x 60 x 100 mm
UVP: 8,78 €   - Sie sparen 63%
Inkl. Steuern: 3,25 € VE 1 Stück Netto 2,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mehrzweckbohrer HEX-9 Multi Construction, Durchmesser: 6 mm, Arbeitslänge: 60 mm, Gesamtlänge: 100 mm, 1er-Pack

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.035
Schneidkante geschliffen true
Schneidwerkstoff HM
Durchmesser (d) (mm) 6,00
Abmessung Länge (mm) 175
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 40
Anwendung universal
Arbeitslänge (L1) mm 60
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Einsteckende Zylinderschaft
Gesamtlänge (L2) mm 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen