Mehrzweckbohrer HEX-9 Multi Construction, 7 x 50 x 100 mm

Artikelnummer: Z00477134
EAN: 3165140790611
Herstellernummer: 2607002778
Mehrzweckbohrer HEX-9 Multi Construction, 7 x 50 x 100 mm
UVP: 10,14 €   - Sie sparen 45%
Inkl. Steuern: 5,62 € VE 1 Stück Netto 4,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mehrzweckbohrer HEX-9 Multi Construction, Durchmesser: 7 mm, Arbeitslänge: 50 mm, Gesamtlänge: 100 mm, 1er-Pack

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.058
Schneidkante geschliffen true
Schneidwerkstoff HM
Durchmesser (d) (mm) 7,00
Abmessung Länge (mm) 176
Abmessung Höhe (mm) 8
Abmessung Breite (mm) 41
Anwendung universal
Arbeitslänge (L1) mm 50
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false
Einsteckende Zylinderschaft
Gesamtlänge (L2) mm 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen