Mehrzweckbohrer SDS-Quick, 5 x 100 mm

Artikelnummer: Z00184061
EAN: 3165140480772
Herstellernummer: 2609256911
Bosch
Mehrzweckbohrer SDS-Quick, 5 x 100 mm
UVP: 5,35 €   - Sie sparen 63%
Inkl. Steuern: 1,99 € VE 1 Stück Netto 1,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mehrzweckbohrer SDS-Quick, Universal Bohrer, Durchmesser: 5 mm, Gesamtlänge: 100 mm, für Holz, Metall, Mauerwerk, Fliesen und Mehrschichtmaterialien, optimale Drehmomentübertragung: die innovative SDS-Quick-Flügel Konstruktion bietet eine optimale Kraftübertragung ohne Reibungsverluste, hohe Kompatibilität: Bohrer mit SDS-Quick-Schaft können auch in herkömmlichen Bohrfuttern verwendet werden, hohe Lebensdauer: sicherer Halt im Bohrfutter verhindert ein Durchrutschen, dadurch ergibt sich eine wesentlich geringere Abnutzung des Geräts

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.035
Schneidkante geschliffen true
Schneidwerkstoff HM
Abmessung Länge (mm) 175
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 40
Anwendung universal
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V. false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen