Mini-X-Line-Universalbohrer-Set, 14-teilig

Artikelnummer: Z00184421
EAN: 3165140666336
Herstellernummer: 2607017161
Bosch
Mini-X-Line-Universalbohrer-Set, 14-teilig
UVP: 18,65 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 11,82 € VE 14 Stück Netto 9,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mini-X-Line-Universalbohrer-Set, 14-teilig, Inhalt des Sets: 5 Universalbohrer mit Durchmesser: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm, 8 Schrauberbits, Länge: 25 mm, PH ½, PZ ½, S 0.5 x 4, S 1.0 x 6, T 20, T 25, 1 Universalhalter, magnetisch, in Kunststoffkassette mit Haftetikett mit Euroloch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.323
Verpackung Kunststoffkassette mit Haftetikett mit Euroloch
Abmessung Länge (mm) 175
Abmessung (lxbxh) 190 x 83 x 22
Abmessung Höhe (mm) 22
Abmessung Breite (mm) 84
Abbildung ähnlich nein
Anzahl Teile (St) 14
Max. Arbeitsbereich 8
NEU! nein
Min. Arbeitsbereich 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen