Mehrzweckbohrer HM, Typ Multiconstruction, Ø 12 mm

Artikelnummer: Z00422184
EAN: 4014468037665
Mehrzweckbohrer HM, Typ Multiconstruction, Ø 12 mm
Inkl. Steuern: 7,74 € VE 1 Stück Netto 6,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetall-Mehrzweckbohrer

- Spezialist für harte Fliesen und Keramik bis Ritzhärte 8, (mit reduzierter Drehzahl, ca. 400-600 min-1 bohren) durch mehrfach diamantgeschliffene Schneidkanten - Neuentwickelte Steilspirale für fast alle Materialien - Mit Zylinderschaft-Ø max. 10 mm - Für unterschiedlichste Materialien wie Beton, Mauerwerk, Metall, Holz und Kunststoff - Keine lästigen Bohrerwechsel mehr - Für drehenden und schlagenden Einsatz in Schlagbohrmaschinen und Akku-Bohrmaschinen (40 % mehr Löcher pro Akku)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 12
Arbeitslänge (mm) 90
Gesamtlänge (mm) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen