Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Flachzentrumbohrer 10 mm SPEED

Artikelnummer
Z00001026
EAN
4000146196106
Herstellernummer
19610
Marke
PROJAHN
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00001026
EAN
4000146196106
Herstellernummer
19610
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Aufnahme6-kant 6,35 mm (1/4")
Aufnahmeschaft6-kant 6,35 mm (1/4")
Durchmesser10 Millimeter
L155
L1160 Millimeter
Länge Produkt ohne Verpackung155 Millimeter
MaterialWS-Stahl
QualitätsstufePlus
VerpackungEinzeln mit Aufhänger
VerwendungHolz, Gipskarton-Platten
Ø mm10
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Flachzentrumbohrer

  • Fräsbohrer mit Zentrierspitze, Spitze und Schneiden geschliffen, Sechskantschaft
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente