• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 51%

Bosch Holzspiralbohrer Standard, 15 x 100 x 160 mm, d 10 mm

UVP: 7,20 € 3,50 € Netto 2,94 €
- 52%

Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 18 x 385 x 450 mm, d 11,1 mm

UVP: 32,87 € 15,93 € Netto 13,39 €
- 51%

Bosch Maschinenholzbohrer, M-Spitze 12 x 250 mm, d 10 mm

UVP: 15,82 € 7,68 € Netto 6,45 €
- 51%

Bosch Maschinenholzbohrer, M-Spitze 16 x 400 mm, d 10 mm

UVP: 23,47 € 11,39 € Netto 9,57 €
- 51%

Bosch Maschinenholzbohrer, M-Spitze 8 x 400 mm, d 8 mm

UVP: 17,43 € 8,46 € Netto 7,11 €
- 52%

Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 28 x 470 x 600 mm, d 11,1 mm

UVP: 72,26 € 34,63 € Netto 29,10 €
- 36%

Bosch Uneo Mixed Set, 19-teilig

19 Stück pro Box

UVP: 27,41 € 17,52 € Netto 14,72 €
- 32%

Bosch Holzbohrer-Set, 7-teilig, 3 - 10 mm

UVP: 7,96 € 5,45 € Netto 4,58 €
- 53%

Bosch Flachfräsbohrer-Set Self Cut Speed, 6-teilig, 14 - 24 mm

6 Stück pro Packung

UVP: 23,47 € 11,00 € Netto 9,24 €
- 24%

Bosch Holzspiralbohrer-Set Robust Line, 8-teilig, 3 - 10 mm

UVP: 17,05 € 13,03 € Netto 10,95 €

PROJAHN Flachzentrumbohrer 14x400 mm SPEED

Artikelnummer:  
Z00005295 
EAN:  
4000146961445 
Herstellernummer:  
19614400 
Marke:  
PROJAHN 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 2 Werktagen.

5,62 €

Netto 4,72 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

L 400
Material WS-Stahl
Qualitätsstufe Plus
Verpackung Einzeln in SB-Verpackung
Verwendung Für Bohrungen in Weichholz und Gipskarton
Ø 14,0 Millimeter
Ø mm 14,0
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Flachzentrumbohrer

  • Fräsbohrer mit Zentrierspitze, Spitze und Schneiden geschliffen, Sechskantschaft
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben