Fraesbohrer HSS-TiN 6x90 mm

Artikelnummer: Z00002372
EAN: 4000146700051
Herstellernummer: 70005
Fraesbohrer HSS-TiN 6x90 mm
Inkl. Steuern: 5,74 € VE 1 Stück Netto 4,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Universal-Fräsbohrer

  • Hohe Standzeit durch TiN Beschichtung
  • Bohren und Fräsen mit einem Werkzeug in Blech und dünnwandigem Material
  • Universell einsetzbar im Karosserie- und Schalttafelbau sowie in der holz- und kunststoffverarbeitenden Industrie
  • Kurzer Spiralbohrerteil
  • Dahinter Frässchneiden mit Spanbrechern bis zum Einspannschaft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel 118°
Ø (mm) 6,0
Material HSS-TIN
L 90

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen