Multi-Star 5,0mm

Artikelnummer: Z00007269
EAN: 4000146570500
Herstellernummer: 57050
PROJAHN
Multi-Star 5,0mm
Inkl. Steuern: 4,71 € VE 1 Stück Netto 3,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Das starke Multitalent

  • Einsatz in vielfältigen Werkstoffen
  • Verbundmaterialien, wie z.B. bei der Fenstermontage, lassen sich optimal ohne Werkzeugwechsel bohren
  • Extra scharfe Hartmetallschneiden
  • Innovative Spiralgeometrie
  • Optimale Bohrmehlförderung
  • Für den drehenden Einsatz - kein Schlagbohren!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 5,0
L2 39
L 85

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen