UNIDre Universalbohrer 1/4" 6-kant DIN 3126 3,0 mm

Artikelnummer: Z00000970
EAN: 4000146183038
Herstellernummer: 18303
PROJAHN
UNIDre Universalbohrer 1/4" 6-kant DIN 3126 3,0 mm
Inkl. Steuern: 4,32 € VE 1 Stück Netto 3,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

UNIDre-Universalbohrer

nach DIN 3126
  • Stabiler Allzweckbohrer für den drehenden Einsatz
  • Mit diamantgeschliffener Hartmetallplatte und positivem, aggressivem Schneidwinkel für den universellen Einsatz
  • Großräumige Spiralnut: geringe Reibungsverluste und schneller Bohrmehl- und Späneabtransport
  • Präzise Schaftgeometrie gemäß DIN 3126, E6.3 - passend für alle marktüblichen 1/4" Schaftaufnahmen
  • Schnelles Wechseln des Werkzeuges kein Einspannen nötig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 3,0
L2 40
L 95
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen