• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 51%

Bosch Holzspiralbohrer Standard, 15 x 100 x 160 mm, d 10 mm

UVP: 7,20 € 3,50 € Netto 2,94 €
- 50%

Bosch Metallbohrer-Set HSS-G, ProBox, 25-teilig, DIN 338, 135° 1-13 mm

25 Stück pro Box

UVP: 63,57 € 32,00 € Netto 26,89 €
- 52%

Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 18 x 385 x 450 mm, d 11,1 mm

UVP: 32,87 € 15,93 € Netto 13,39 €
- 48%

Bosch Hammerbohrer-SDS-plus-5-Set, 3-teilig, 6, 8, 10 mm

UVP: 14,87 € 7,79 € Netto 6,55 €
- 25%

Bosch Betonbohrer-Robust-Line-Set CYL-5, 7-teilig, 4 - 10 mm

UVP: 19,02 € 14,34 € Netto 12,05 €

PROJAHN PROConnect Adapter 30 mm L 190 mm

161,00 € Netto 135,29 €

PROJAHN UNIDre Universalbohrer ¼" 6-kant DIN 3126 7,0 mm

Artikelnummer:  
Z00000974 
EAN:  
4000146183076 
Herstellernummer:  
18307 
Marke:  
PROJAHN 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

4,02 €

Netto 3,38 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Hinweis Nur für drehenden Einsatz: Schlagwerk immer abschalten!
L 115
L2 60
Verpackung Einzeln in SB-Verpackung
Verwendung Für moderne Leichtbaustoffe wie Holz, Kunststoff, Ziegel, Gipskarton, Isoliermaterial, Fliesen, Keramik, Gasbeton
Ø 7,0 Millimeter
Ø mm 7,0
Alle technische daten

Produktbeschreibung

UNIDre-Universalbohrer

nach DIN 3126
  • Stabiler Allzweckbohrer für den drehenden Einsatz
  • Mit diamantgeschliffener Hartmetallplatte und positivem, aggressivem Schneidwinkel für den universellen Einsatz
  • Großräumige Spiralnut: geringe Reibungsverluste und schneller Bohrmehl- und Späneabtransport
  • Präzise Schaftgeometrie gemäß DIN 3126, E6.3 - passend für alle marktüblichen 1/4" Schaftaufnahmen
  • Schnelles Wechseln des Werkzeuges kein Einspannen nötig
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben