Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Verlaengerung mit 6kant Bit-Aufnahme E 6.3 6x305 mm

Artikelnummer
Z00001023
EAN
4000146196014
Herstellernummer
19601
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
8,99 € 7,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00001023
EAN
4000146196014
Herstellernummer
19601
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Aufnahme6-kant 6,35 mm (1/4")
Aufnahmeschaft6-kant 6,35 mm (1/4")
Durchmesser6 Millimeter
L270
L1305 Millimeter
Länge Produkt ohne Verpackung270 Millimeter
QualitätsstufeStandard
VerpackungEinzeln mit Aufhänger
Ø mm6
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Verlängerung

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente