Maschinensägebl. 350x36x2,00 10Z/ k FORMAT

Artikelnummer: Z00291398
EAN: 4317784132602
Herstellernummer: 4317784132602
Maschinensägebl. 350x36x2,00 10Z/ k FORMAT
Inkl. Steuern: 11,98 € VE 1 Stück Netto 10,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinensägeblatt, HSS DMo5 Ausführung: HSS-Maschinensägeblatt mit 0° Spanwinkel, aus HSS 1.3343 (DMo5) im Vakuum gehärtet, 7° Sägeblatt mit positivem Spanwinkel. Anwendung: Universalsägeblatt für die meisten Trennbereiche, unkompliziert, robust und zuverlässig. 7° Sägeblatt besonders geeignet für langspanende und zähe Werkstoffe wie z. B. rostfreie Stähle. Attribute: Breite: 36 mm, Länge: 350 mm, Spannloch-Ø mm Typ mittig: 8,5 , Spannloch-Ø mm Typ versetzt/Kasto: 8,5 , Spanwinkel: 0° , Stärke: 2,00 mm, Zähne pro Zoll: 10

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zähne pro Zoll 10
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle geeignet
Breite (mm) 36
Al, Al- und Mg-Leg. geeignet
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) geeignet
Spannloch-D mm Typ mittig 8,5
Spannloch-D mm Typ versetzt/Kasto 8,5
Spanwinkel 0 Grad
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Stärke (mm) 2,00
Gusseisenwerkstoffe geeignet
Kupfer, Messing, Bronzen geeignet
Länge (mm) 350

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen