Universal-Sägeblatt HSS-Bi-Metall, 100 mm

Artikelnummer: Z00418345
EAN: 4039976052979
REMS
Universal-Sägeblatt HSS-Bi-Metall, 100 mm
Inkl. Steuern: 28,36 € VE 5 Stück Netto 23,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Universalsägeblätter

- HSS-Bimetall - Zum Frei-Hand-Sägen - Zum Sägen mit kraftübersetzendem Führungshalter - Für viele Materialien, z. B. Holz, Holz mit Nägeln, Paletten, Metall, Guss, Porenbeton, Gipsplatten, Bims, Ziegel, Backstein

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zahnteilung mm 1,8/2,5
Länge (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen