Universalschaber 300mm Tajima

Artikelnummer: Z00304535
EAN: 4975364016133
Herstellernummer: SCRL300
Tajima
Universalschaber 300mm Tajima
Inkl. Steuern: 27,33 € VE 1 Stück Netto 22,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Universalschaber Ausführung: Extrem stabiler Schaber mit Wechselklingen. Schlagkappe aus Aluminiumguss. Verstärkter Schaft und Schlagkappe. Auswechselbare Klinge 18 mm. Inkl. 3 Klingen. Anwendung: Für präzise Schaber-Aufgaben und härteste Meißelanwendungen. Hinweis: Ersatzklingen siehe (Bestell-Nr. 7345 und 7312) Attribute: Abmessungen L x B x T: 300 x 110 x 40 mm, Klingenbreite: 110 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen L x B x T mm 300 x 110 x 40
Klingenbreite (mm) 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen