BGS technic BGS Mehrzweckschrauben 4 Sorten, 380-tlg./80987 380-tlg. PZ

Artikelnummer: Z00498502
EAN: 4048769011055
Herstellernummer: 80987
BGS technic BGS Mehrzweckschrauben 4 Sorten, 380-tlg./80987 380-tlg. PZ
Brutto Set-Preis 13,24 € Netto 11,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit Kreutzschlitz- Antrieb PZ 2 • 180x: 4,0 x 30 mm • 100x: 4,0 x 40 mm • 55x: 5,0 x 50 mm • 45x: 5,0 x 60 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 380

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]