Elektro-Umbausatz 230V zu 255

Artikelnummer: Z00048668
EAN: 4017981049511
Herstellernummer: 4718950
Elektro-Umbausatz 230V zu 255
Inkl. Steuern: 925,89 € VE 1 Stück Netto 778,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kompletter Nachrüstsatz für hand-hydraulische Pumpen, bestehend aus Elektromotor (380-415 V oder 230 V), Exzenterantrieb, Fördereinheit, Tragegriff sowie allen benötigten Kleinteilen · Geeignet für alle hand-betriebenen GEDORE-Hydraulikpumpen 1.1/4", 2" und 3" ab Baujahr 2001, für ältere Geräte auf Anfrage · * Nur in Verbindung mit elektrischer Endabschaltung No. 254680 verwendbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschlussspannung (V~) 230
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen