SmartFit Teleskop-Unkrautstecher SmartFit

Artikelnummer: Z00510156
EAN: 6411501399601
Herstellernummer: 1020125
SmartFit Teleskop-Unkrautstecher SmartFit
Inkl. Steuern: 48,53 € VE 1 Stück Netto 40,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit den neuen Fiskars Unkrautstechern gehören das Bücken und die chemische Unkrautvernichtung derVergangenheit an.

Der Fiskars Unkrautstecher ist eine einzigartige Innovation, um besonders Löwenzahn schnell und umweltfreundlich zu entfernen. Der Unkrautstecher ist einfach und komfortabel zu benutzen. Er ermöglicht das leichte Entfernen von Unkraut im Stehen. Die tief in den Boden reichenden Greifarme aus rostfreiem Stahl fassen die Wurzel des Unkrauts aus verschiedenen Richtungen und Ziehen sie aus dem Boden – es ist kein Unkrautvernichtungsmittel nötig. Durch Schieben des komfortablen Griffs wird das Unkraut sauber aus den Greifarmen entfernt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 1020125
Breite (mm) 320
Höhe (mm) 135
Länge 119cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen