Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Sicherungsscheiben M16 Stahl Deltaprotekt geklebt 100 Stk

Artikelnummer
Z00148306
EAN
4057753203413
Herstellernummer
37982160030
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
99,99 € 86,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 97,63 € 2% = 15,83 €
10 86,32 € 14% = 25,58 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00148306
EAN
4057753203413
Herstellernummer
37982160030
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Außendurchmesser30,7 mm Millimeter
DurchmesserM16 Millimeter
d117
d2307
s (Set)34
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Sicherungsscheiben Stahl Deltaprotekt
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente