Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Sicherungsscheiben M20 Stahl Deltaprotekt geklebt 100 Stk

Artikelnummer
Z00148308
EAN
4057753203437
Herstellernummer
37982200039
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
189,99 € 163,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 178,66 € 6% = 35,97 €
10 157,98 € 17% = 53,80 €

versandkostenfreii

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00148308
EAN
4057753203437
Herstellernummer
37982200039
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Außendurchmesser39 Millimeter
DurchmesserM20 Millimeter
d1214
d239
s (Set)34
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Sicherungsscheiben Stahl Deltaprotekt
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente