Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Sicherungsscheiben M27 Stahl Deltaprotekt geklebt 25 Stk

Artikelnummer
Z00148311
EAN
4057753203468
Herstellernummer
37982270048
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
85,99 € 74,13 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 83,00 € 3% = 14,44 €
10 73,38 € 15% = 22,73 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 25 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00148311
EAN
4057753203468
Herstellernummer
37982270048
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Außendurchmesser48,5 mm Millimeter
DurchmesserM27 Millimeter
d1284
d2485
s (Set)58
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Sicherungsscheiben Stahl Deltaprotekt
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente