Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Unterlegscheiben M10 Kunststoff PA 6.6 DIN 125-1A 100 Stk

Artikelnummer
Z00163721
EAN
8715492861573
Herstellernummer
56300100001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
1,48 € 1,24 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 1,40 € 5% = 0,30 €
10 1,24 € 16% = 0,44 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163721
EAN
8715492861573
Herstellernummer
56300100001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Außendurchmesser20 Millimeter
DurchmesserM10 Millimeter
S2
d1105
d220
s2
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Unsere qualitativ hochwertigen Zoro Tools M10 X 20mm Unterlegscheiben aus Kunststoff entsprechen DIN125-1A und werden in Verpackungseinheiten von jeweils 100 Stück geliefert.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente