Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Unterlegscheiben M12 Edelstahl A4 DIN9021 200 Stk

Artikelnummer
Z00162961
EAN
8715492348531
Herstellernummer
55530120001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
33,86 € 28,45 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 31,87 € 6% = 7,08 €
10 28,18 € 17% = 10,18 €

versandkostenfreii

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00162961
EAN
8715492348531
Herstellernummer
55530120001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM12
DIN9021
DurchmesserM12 Millimeter
ISO7093
MaterialRostfreistahl A4
NEN2276
NFE25-513
NormDIN9021
ScheibenartUnterlegscheiben
TitelpropertysetVoor nom.afm.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Unterlegscheiben Edelstahl A2 DIN9021
  • Bestmögliche Sicherheit gegen Korrosion im Außenbereich und Feuchträumen ist nur durch Edelstahl gewährleistet. Nur die selbstheilende Oberfläche stellt die dauerhaft rostfreie Nutzung sicher. Verzinken oder Phosphatiren reichen oft nicht aus, um Schrauben langfristig von Korrosion im Außenbereich und Feuchträumen zu schützen. Nicht nur Rost sondern auch die Qualität teurer Produkte oder Bauteile kann gemindert werden. Zudem ist die A4 Schraube säure- und seewasserbeständig. Daher wird sie besonders in Küstenregionen oder in der Chemieindustrie eingesetzt.
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente