Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Unterlegscheiben M12 Stahl gelb verzinkt Form M 200 Stk

Artikelnummer
Z00148441
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
15,99 € 13,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 15,14 € 5% = 2,94 €
10 13,39 € 16% = 4,45 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...

Technische Daten

AbmessungM12
DurchmesserM12 Millimeter
MaterialStahl gelb verzinkt
NFE25-513
S25
ScheibenartUnterlegscheiben
TitelpropertysetVoor nom.afm.
d1 (min.)13
d2 (max.)27
s25
zusätzliche infoForm M
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Unterlegscheiben Stahl gelb verzinkt
  • Durch Verzinken wird der Stahl mit einer Schicht Zink versehen, um ihn vor Korrosion zu schützen. Beim diskontinuierlichen Verzinken, dem Feuerverzinken oder Stückverzinken, werden Stahlbauteile durch Eintauchen in ein flüssiges Zinkbad mit diesem Zinküberzug versehen
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente