Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Unterlegscheiben M14 Kunststoff PA 6.6 DIN 125-1A 500 Stk

Artikelnummer
Z00163739
EAN
8715492861986
Herstellernummer
56310140001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
15,36 € 12,91 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 12,54 € 18% = 4,82 €
10 12,02 € 22% = 5,26 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 500 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163739
EAN
8715492861986
Herstellernummer
56310140001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Außendurchmesser28 Millimeter
DurchmesserM14 Millimeter
S25
d115
d228
s25
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Unsere qualitativ hochwertigen Zoro Tools M14 X 28mm Unterlegscheiben aus Kunststoff entsprechen DIN125-1A und werden in Verpackungseinheiten von jeweils 500 Stück geliefert.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente