Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Unterlegscheiben M16 Edelstahl A4 DIN 7349 50 Stk

Artikelnummer
Z00162972
EAN
8715492348661
Herstellernummer
55532160001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
19,86 € 16,69 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 18,16 € 9% = 4,60 €
10 16,05 € 19% = 6,37 €

versandkostenfreii

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00162972
EAN
8715492348661
Herstellernummer
55532160001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Außendurchmesser40 Millimeter
DurchmesserM16 Millimeter
S6
d117
d240
s6
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Unterlegscheiben Edelstahl A4 DIN7349
  • Bestmögliche Sicherheit gegen Korrosion im Außenbereich und Feuchträumen ist nur durch Edelstahl gewährleistet. Nur die selbstheilende Oberfläche stellt die dauerhaft rostfreie Nutzung sicher. Verzinken oder Phosphatiren reichen oft nicht aus, um Schrauben langfristig von Korrosion im Außenbereich und Feuchträumen zu schützen. Nicht nur Rost sondern auch die Qualität teurer Produkte oder Bauteile kann gemindert werden. Zudem ist die A4 Schraube säure- und seewasserbeständig. Daher wird sie besonders in Küstenregionen oder in der Chemieindustrie eingesetzt.
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente