Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Unterlegscheiben M22 Kunststoff PA 6.6 DIN 125-1A 50 Stk

Artikelnummer
Z00163726
EAN
8715492861634
Herstellernummer
56300220001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
5,33 € 4,48 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 5,07 € 5% = 1,07 €
10 4,47 € 16% = 1,57 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163726
EAN
8715492861634
Herstellernummer
56300220001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Außendurchmesser39 Millimeter
DurchmesserM22 Millimeter
S3
d123
d239
s3
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Unsere qualitativ hochwertigen Zoro Tools M22 X 39mm Unterlegscheiben aus Kunststoff entsprechen DIN125-1A und werden in Verpackungseinheiten von jeweils 50 Stück geliefert.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente