Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Unterlegscheiben M27 Stahl Form M 100 Stk

Artikelnummer
Z00148403
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
13,99 € 12,06 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 13,54 € 3% = 2,32 €
10 11,96 € 15% = 3,68 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...

Technische Daten

AbmessungM27
DurchmesserM27 Millimeter
MaterialStahl
NFE25-513
S4
ScheibenartUnterlegscheiben
TitelpropertysetVoor nom.afm.
d1 (min.)28
d2 (max.)55
s4
zusätzliche infoForm M
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Unterlegscheiben Stahl
  • Stahl ist eine Metalllegierung, welche größtenteils aus Eisen und aus einem kleinen Anteil Kohlenstoff, maximal 2,06 Prozent nach DIN EN 10020, hergestellt wird. Davon ausgenommen sind wenige Chromstähle. Im Gegensatz zum Gusseisen kann Stahl in der Verarbeitung umgeformt werden.
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente