Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Unterlegscheiben M30 Kunststoff PA 6.6 DIN 125-1A 50 Stk

Artikelnummer
Z00163729
EAN
8715492861665
Herstellernummer
56300300001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
9,23 € 7,76 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 7,84 € 15% = 2,64 €
10 7,51 € 19% = 2,92 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163729
EAN
8715492861665
Herstellernummer
56300300001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Außendurchmesser56 Millimeter
DurchmesserM30 Millimeter
S4
d131
d256
s4
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Unsere qualitativ hochwertigen Zoro Tools M30 X 56mm Unterlegscheiben aus Kunststoff entsprechen DIN125-1A und werden in Verpackungseinheiten von jeweils 50 Stück geliefert.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente