Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Unterlegscheiben M36 Kunststoff PA 6.6 DIN 125-1A 50 Stk

Artikelnummer
Z00163731
EAN
8715492861689
Herstellernummer
56300360001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
16,18 € 13,60 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 14,93 € 8% = 3,63 €
10 13,21 € 18% = 5,08 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163731
EAN
8715492861689
Herstellernummer
56300360001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Außendurchmesser66 Millimeter
DurchmesserM36 Millimeter
S5
d137
d266
s5
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Unsere qualitativ hochwertigen Zoro Tools M36 X 66mm Unterlegscheiben aus Kunststoff entsprechen DIN125-1A und werden in Verpackungseinheiten von jeweils 50 Stück geliefert.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente