Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Unterlegscheiben M4 Edelstahl A4 Form L 250 Stk

Artikelnummer
Z00162602
EAN
8715492344809
Herstellernummer
55418040001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
2,13 € 1,79 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 1,96 € 8% = 0,48 €
10 1,74 € 18% = 0,67 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 250 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00162602
EAN
8715492344809
Herstellernummer
55418040001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM4
DurchmesserM4 Millimeter
MaterialRostfreistahl A4
NF≈E25-513
S8
ScheibenartUnterlegscheiben
TitelpropertysetVoor nom.afm.
d1 (min.)43
d2 (max.)14
s8
zusätzliche infoForm L
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Unterlegscheiben Edelstahl A4
  • Bestmögliche Sicherheit gegen Korrosion im Außenbereich und Feuchträumen ist nur durch Edelstahl gewährleistet. Nur die selbstheilende Oberfläche stellt die dauerhaft rostfreie Nutzung sicher. Verzinken oder Phosphatiren reichen oft nicht aus, um Schrauben langfristig von Korrosion im Außenbereich und Feuchträumen zu schützen. Nicht nur Rost sondern auch die Qualität teurer Produkte oder Bauteile kann gemindert werden. Zudem ist die A4 Schraube säure- und seewasserbeständig. Daher wird sie besonders in Küstenregionen oder in der Chemieindustrie eingesetzt.
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente